Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen, für 2 x 10 Tabletts 45,4 x 35,5 cm. Alu-Profile mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettwagen, für 2 x 10 Tabletts 45,4 x 35,5 cm. Alu-Profile mit
Tablettwagen, für 2 x 10 Tabletts 45,4 x 35,5 cm. Alu-Profile mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-5101
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1955245
EAN/GTIN:
     4044925085069
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
tablettwagen was
abräumwagen

Tablettwagen, für 2 x 10 Tabletts 45,4 x 35,5 cm. Alu-Profile mit MDF-Seitenteilen, 4 schwenkbare Rollen Ø 12 cm, mit Rammschutz, davon 2 mit

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
86 cm
Breite:
51 cm
Höhe:
165 cm
Gewicht:
42.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,25*
€ 570,98*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,57*
€ 867,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,96*
€ 1.032,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,82*
€ 1.007,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,60*
€ 947,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,70*
€ 924,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,57*
€ 902,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.