Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett, Melaminbeschichtetes Pressholz. Material: Melaminbeschichtetes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett, Melaminbeschichtetes Pressholz. Material: Melaminbeschichtetes
Tablett, Melaminbeschichtetes Pressholz. Material: Melaminbeschichtetes
Artikel-Nr.:
     2813-463-5066
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9020450
EAN/GTIN:
     4044925029193
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Tablett, Melaminbeschichtetes Pressholz. Material: Melaminbeschichtetes Pressholz. Serie: Tray 90. Maße: Länge: 450 mm, Breite: 340 mm

Weitere Informationen:
Länge:
45.00 cm
Breite:
34.00 cm
Gewicht:
0.50 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 9,733*
€ 13,693*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,32*
€ 15,64*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 11,95*
€ 16,43*
5 Tage
327
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 17,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,11*
€ 19,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.