Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallbehälter, mit 2 Rollen. Material: Polyethylen. Inhalt in Litern: 80.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallbehälter, mit 2 Rollen. Material: Polyethylen. Inhalt in Litern: 80.
Tretabfallbehälter, mit 2 Rollen. Material: Polyethylen. Inhalt in Litern: 80.
Artikel-Nr.:
     2813-463-5001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1144801
EAN/GTIN:
     4044925105309
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Tretabfallbehälter, mit 2 Rollen. Material: Polyethylen. Inhalt in Litern: 80. Farbe: blau.

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Farbe:
blau
Länge:
41 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
74 cm
Gewicht:
4.80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 54,44*
€ 73,67*
5 Tage
58
Frei Haus
ab € 68,49*
€ 91,58*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 102,48*
€ 137,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.