Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertasche, für 2 Pizzen bis 40 cm. Mit Aluminiumkaschierung. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isoliertasche, für 2 Pizzen bis 40 cm. Mit Aluminiumkaschierung. Material:
Isoliertasche, für 2 Pizzen bis 40 cm. Mit Aluminiumkaschierung. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4992
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2297402
EAN/GTIN:
     4044925077323
Suchbegriffe:
Pizza-Liefertasche
Pizza-Tasche
Pizzaliefertasche
Pizzatasche

Isoliertasche, für 2 Pizzen bis 40 cm. Mit Aluminiumkaschierung. Material: Aluminium, Kunststoff.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff/Aluminium
Länge:
46 cm
Breite:
46 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.46 kg
Weitere Suchbegriffe: pizza liefertasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,11*
€ 21,60*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 17,50*
€ 24,72*
5 Tage
217
Frei Haus
ab € 19,45*
€ 27,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.