Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung. Material:
Tablett, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4965
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9711455
EAN/GTIN:
     4044925052702
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett weiß

Tablett, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung. Material: Polyester. Serie: Tray 97. Farbe: milchweiß mit kleinen Punkten. Maße:

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
cremeweiß
Länge:
46 cm
Breite:
36 cm
Gewicht:
0.89 kg
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
376
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 12,45*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 12,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,55*
€ 13,57*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,73*
€ 13,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.