Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Tablett, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Tablett, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung. Material:
GN 1/1 Tablett, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4964
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9605530
EAN/GTIN:
     4044925033565
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Kaffeetablett

GN 1/1 Tablett, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung. Material: Polyester. Serie: Tray 96. Farbe: lichtgrau.

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grau
Gewicht:
1.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 10,36*
€ 14,39*
4 Tage
292
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 14,77*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,84*
€ 17,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.