Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Tablett, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Tablett, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung. Material:
GN 1/2 Tablett, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4963
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9605325
EAN/GTIN:
     4044925096171
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Kaffeetablett

GN 1/2 Tablett, Fiberglasverstärkt, Stapelnocken, Randverstärkung. Material: Polyester. Serie: Tray 96. Farbe: lichtgrau.

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grau
Gewicht:
0.38 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 7,06*
5 Tage
760
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 7,25*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,08*
€ 7,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.