Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermogetränkebehälter, mit ausklappbaren Füßen und Tragegriff, Höhe mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermogetränkebehälter, mit ausklappbaren Füßen und Tragegriff, Höhe mit
Thermogetränkebehälter, mit ausklappbaren Füßen und Tragegriff, Höhe mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-4944
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4645120
EAN/GTIN:
     4044925083614
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
was germany thermo-getränkebehälter

Thermogetränkebehälter, mit ausklappbaren Füßen und Tragegriff, Höhe mit ausgeklappten Füßen 6 cm mehr. Material: Edelstahl, Kunststoff.
Inhalt in Litern:12. Durchmesser: 24 cm. Maße: Höhe: 470 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Höhe:
47 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
3.26 kg
Weitere Suchbegriffe: getränke thermobehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 42,25*
€ 55,58*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 42,27*
€ 55,87*
5 Tage
48
Frei Haus
ab € 42,55*
€ 56,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.