Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermospeisetransportbehälter, Speiseeinsatz: Höhe 4,5 cm / Ø 19 cm, pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermospeisetransportbehälter, Speiseeinsatz: Höhe 4,5 cm / Ø 19 cm, pro
Thermospeisetransportbehälter, Speiseeinsatz: Höhe 4,5 cm / Ø 19 cm, pro
Artikel-Nr.:
     2813-463-4941
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3766200
EAN/GTIN:
     4044925052979
Suchbegriffe:
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter
Gastro-Thermotransportbehälter
Gastronomie-Isolierbehälter

Thermospeisetransportbehälter, Speiseeinsatz: Höhe 4,5 cm / Ø 19 cm, pro Behälter je 1 Edelstahl Speiseeinsatz à 1 Liter, mit
Kunststoffdeckel. Material: Edelstahl, Kunststoff. Inhalt in Litern: 2. Durchmesser: 21 cm. Maße: Höhe: 140 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Höhe:
14 cm
Durchmesser:
21 cm
Gewicht:
0.83 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 18,50*
€ 26,00*
4 Tage
227
Frei Haus
ab € 19,06*
€ 26,80*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,44*
€ 27,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.