Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 x Tablett, Material: Polypropylen. Maße: Länge: 290 mm, Breite: 220 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10 x Tablett, Material: Polypropylen. Maße: Länge: 290 mm, Breite: 220 mm
10 x Tablett, Material: Polypropylen. Maße: Länge: 290 mm, Breite: 220 mm
Artikel-Nr.:
     2813-463-4661
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9280290
EAN/GTIN:
     4044925061070
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett
10 x Tablett, Material: Polypropylen. Maße: Länge: 290 mm, Breite: 220 mm

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
29.00 cm
Breite:
22.00 cm
Gewicht:
1.30 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1563
10
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,64*
€ 3,48*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 3,12*
€ 5,10*
Lager 2813
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,13*
€ 30,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,40*
€ 36,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,51*
€ 32,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,85*
€ 31,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,32*
€ 31,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,67*
€ 30,55
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 22,13*
€ 26,33
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.