Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer, Herausnehmbarer Einsatz aus Polypropylen. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfalleimer, Herausnehmbarer Einsatz aus Polypropylen. Material:
Tretabfalleimer, Herausnehmbarer Einsatz aus Polypropylen. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4583
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1130870
EAN/GTIN:
     4044925088374
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Tretabfalleimer, Herausnehmbarer Einsatz aus Polypropylen. Material: Polypropylen. Inhalt in Litern: 87.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
50 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
83 cm
Gewicht:
9.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,09*
€ 130,73*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 163,37*
€ 215,85*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 181,74*
€ 239,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,61*
€ 285,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,47*
€ 273,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.