Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Tablett, Stapelnocken, mit Randverstärkung. Material: Polypropylen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Tablett, Stapelnocken, mit Randverstärkung. Material: Polypropylen.
GN 1/1 Tablett, Stapelnocken, mit Randverstärkung. Material: Polypropylen.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4541
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9284530
EAN/GTIN:
     4044925053495
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett

GN 1/1 Tablett, Stapelnocken, mit Randverstärkung. Material: Polypropylen. Serie: Tray GN 92. Farbe: rot. Maße: Höhe: 20 mm

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.60 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 9,09*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,35*
€ 9,32*
11 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 6,38*
€ 9,36*
4 Tage
522
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 9,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.