Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Tablett, Material: Polypropylen. Farbe: schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Tablett, Material: Polypropylen. Farbe: schwarz.
GN 1/2 Tablett, Material: Polypropylen. Farbe: schwarz.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4527
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9208326
EAN/GTIN:
     4044925070270
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Kaffeetablett
GN 1/2 Tablett, Material: Polypropylen. Farbe: schwarz.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Länge:
32.80 cm
Breite:
27.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.46 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 6,40*
4 Tage
929
€ 7,50*
ab € 4,08*
€ 6,45*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 4,38*
€ 6,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.