Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Tablett, Stapelnocken, mit Randverstärkung. Material: Polypropylen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Tablett, Stapelnocken, mit Randverstärkung. Material: Polypropylen.
GN 1/1 Tablett, Stapelnocken, mit Randverstärkung. Material: Polypropylen.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4523
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9285530
EAN/GTIN:
     4044925064705
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Kaffeetablett

GN 1/1 Tablett, Stapelnocken, mit Randverstärkung. Material: Polypropylen. Serie: Tray GN 92. Farbe: schwarz. Maße: Höhe: 20 mm

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.51 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 9,49*
4 Tage
522
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 9,49*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,11*
€ 10,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.