Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkanne, mit Tragebügel und Steckdeckel. Material: Chromnickelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkanne, mit Tragebügel und Steckdeckel. Material: Chromnickelstahl.
Transportkanne, mit Tragebügel und Steckdeckel. Material: Chromnickelstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4522
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1012350
EAN/GTIN:
     4044925002455
Suchbegriffe:
Thermo-Transportkanne
Thermotransportkanne
Transportkanne
transportkanne

Transportkanne, mit Tragebügel und Steckdeckel. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 3. Durchmesser: 13 cm. Maße: Höhe: 235 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
24 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.68 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,77*
€ 15,68*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,02*
€ 15,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.