Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stielkasserolle, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe, Flache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stielkasserolle, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe, Flache
Stielkasserolle, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe, Flache
Artikel-Nr.:
     2813-463-4492
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5020180
EAN/GTIN:
     4044925023634
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf

Stielkasserolle, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe, Flache Ausführung. Material: Chromnickelstahl. Serie: Cookware 50.
Inhalt in Litern:2. Durchmesser: 18 cm. Maße: Höhe: 85 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
18 cm
Gewicht:
0.94 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 19,30*
€ 25,46*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,86*
€ 26,07*
5 Tage
137
Frei Haus
ab € 21,22*
€ 27,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.