Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne, Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 1. Maße: Höhe: 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkanne, Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 1. Maße: Höhe: 230
Isolierkanne, Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 1. Maße: Höhe: 230
Artikel-Nr.:
     2813-463-4456
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1310100
EAN/GTIN:
     4044925051538
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

Isolierkanne, Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 1. Maße: Höhe: 230 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
23 cm
Gewicht:
0.62 kg
Weitere Suchbegriffe: isolierkanne was, isolier kanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,53*
€ 37,78*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,44*
€ 38,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.