Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräter/Auslageschale, mit Fallgriffen und bordiertem Rand, ohne Sandwichboden.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräter/Auslageschale, mit Fallgriffen und bordiertem Rand, ohne Sandwichboden.
Bräter/Auslageschale, mit Fallgriffen und bordiertem Rand, ohne Sandwichboden.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4419
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1653561
EAN/GTIN:
     4044925075237
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale

Bräter/Auslageschale, mit Fallgriffen und bordiertem Rand, ohne Sandwichboden. Nicht für Herdplatten geeignet. Material: Chromnickelstahl.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
59 cm
Breite:
42 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
2.13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 57,72*
€ 72,51*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,29*
€ 89,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.