Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Fleischspieß Set, Material: Edelstahl. Maße: Länge: 355 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12 Fleischspieß Set, Material: Edelstahl. Maße: Länge: 355 mm
12 Fleischspieß Set, Material: Edelstahl. Maße: Länge: 355 mm
Artikel-Nr.:
     2813-463-4363
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1654350
EAN/GTIN:
     4044925011099
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß

12 Fleischspieß Set, Material: Edelstahl. Maße: Länge: 355 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
36 cm
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 7,28*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 6,04*
€ 9,19*
4 Tage
549
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 9,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 87,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.