Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Fleischspieß Set, Material: Edelstahl. Maße: Länge: 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12 Fleischspieß Set, Material: Edelstahl. Maße: Länge: 310 mm
12 Fleischspieß Set, Material: Edelstahl. Maße: Länge: 310 mm
Artikel-Nr.:
     2813-463-4358
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1654300
EAN/GTIN:
     4044925011082
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß

12 Fleischspieß Set, Material: Edelstahl. Maße: Länge: 310 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
31 cm
Gewicht:
0.26 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 6,69*
5 Tage
575
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 8,46*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,78*
€ 8,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 80,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.