Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermospeisetransportbehälter, mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermospeisetransportbehälter, mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen,
Thermospeisetransportbehälter, mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen,
Artikel-Nr.:
     2813-463-4197
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4619300
EAN/GTIN:
     4044925064934
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter

Thermospeisetransportbehälter, mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit Dichtung und Belüftungsventil. Material:
Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 30. Durchmesser: 38 cm. Maße: Höhe: 370 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
37 cm
Durchmesser:
38 cm
Gewicht:
6.97 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,66*
€ 164,59*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 177,11*
€ 208,54*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 213,23*
€ 249,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,44*
€ 246,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,36*
€ 242,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.