Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkebehälter, Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 12.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getränkebehälter, Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 12.
Getränkebehälter, Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 12.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4129
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4655120
EAN/GTIN:
     4044925052603
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
was germany thermo-getränkebehälter

Getränkebehälter, Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 12. Durchmesser: 24 cm. Maße: Höhe: 400 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
40 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
2.52 kg
Weitere Suchbegriffe: getränke thermobehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 57,00*
€ 70,76*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 65,72*
€ 81,04*
4 Tage
48
Frei Haus
ab € 78,65*
€ 96,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.