Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkanne, mit Tragebügel und Steckdeckel. Material: Chromnickelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkanne, mit Tragebügel und Steckdeckel. Material: Chromnickelstahl.
Transportkanne, mit Tragebügel und Steckdeckel. Material: Chromnickelstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4066
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1012700
EAN/GTIN:
     4044925002479
Suchbegriffe:
Thermo-Transportkanne
Thermotransportkanne
Transportkanne
transportkanne

Transportkanne, mit Tragebügel und Steckdeckel. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 6. Durchmesser: 18 cm. Maße: Höhe: 280 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
28 cm
Durchmesser:
18 cm
Gewicht:
0.94 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,14*
€ 25,91*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,30*
€ 26,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.