Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pump Isolierkanne, mit Tragegriff. Material: Edelstahl. Inhalt in Litern: 5.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pump Isolierkanne, mit Tragegriff. Material: Edelstahl. Inhalt in Litern: 5.
Pump Isolierkanne, mit Tragegriff. Material: Edelstahl. Inhalt in Litern: 5.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4051
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3908500
EAN/GTIN:
     4044925048316
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

Pump Isolierkanne, mit Tragegriff. Material: Edelstahl. Inhalt in Litern: 5. Maße: Höhe: 430 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
43 cm
Gewicht:
2.57 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,65*
€ 72,10*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 57,34*
€ 74,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.