Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen, Silberfarben, 2 schwenkbare Rollen à Ø 20 cm mit Feststeller und 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen, Silberfarben, 2 schwenkbare Rollen à Ø 20 cm mit Feststeller und 2
Gepäckwagen, Silberfarben, 2 schwenkbare Rollen à Ø 20 cm mit Feststeller und 2
Artikel-Nr.:
     2813-463-3944
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4425001
EAN/GTIN:
     4044925049580
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen, Silberfarben, 2 schwenkbare Rollen à Ø 20 cm mit Feststeller und 2 Bockrollen, Rohrrahmen Ø 3,8 cm, integrierte

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
rot
Länge:
113 cm
Breite:
62 cm
Höhe:
183 cm
Gewicht:
38.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,51*
€ 364,63*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 510,08*
€ 589,89*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 562,67*
€ 643,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,89*
€ 701,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,61*
€ 694,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,49*
€ 668,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,71*
€ 647,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,08*
€ 607,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.