Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen, Silberfarben, 2 schwenkbare Rollen à Ø 15 cm mit Feststeller und 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen, Silberfarben, 2 schwenkbare Rollen à Ø 15 cm mit Feststeller und 2
Gepäckwagen, Silberfarben, 2 schwenkbare Rollen à Ø 15 cm mit Feststeller und 2
Artikel-Nr.:
     2813-463-3939
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4442001
EAN/GTIN:
     4044925085113
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen, Silberfarben, 2 schwenkbare Rollen à Ø 15 cm mit Feststeller und 2 Bockrollen, Rohrrahmen Ø 3,8 cm, integrierte

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
blau
Länge:
112 cm
Breite:
61 cm
Höhe:
186 cm
Gewicht:
35.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,19*
€ 354,92*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 464,52*
€ 543,37*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 504,04*
€ 587,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,37*
€ 646,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,86*
€ 640,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,08*
€ 615,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,27*
€ 594,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,52*
€ 552,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.