Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen, Silberfarben gebürstet, 2 schwenkbare Rollen à Ø 20 cm mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen, Silberfarben gebürstet, 2 schwenkbare Rollen à Ø 20 cm mit
Gepäckwagen, Silberfarben gebürstet, 2 schwenkbare Rollen à Ø 20 cm mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-3931
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3325005
EAN/GTIN:
     4044925117494
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen, Silberfarben gebürstet, 2 schwenkbare Rollen à Ø 20 cm mit Feststeller und 2 Bockrollen, Rohrrahmen Ø 5 cm, integrierte

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
113 cm
Breite:
62 cm
Höhe:
191 cm
Gewicht:
42.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,29*
€ 504,74*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 629,71*
€ 726,31*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 706,34*
€ 806,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,31*
€ 864,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,15*
€ 854,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,02*
€ 819,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,18*
€ 792,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,71*
€ 749,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.