Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischteller, Material: Porzellan. Maße: Länge: 375 mm, Breite: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischteller, Material: Porzellan. Maße: Länge: 375 mm, Breite: 250 mm
Fischteller, Material: Porzellan. Maße: Länge: 375 mm, Breite: 250 mm
Artikel-Nr.:
     2813-463-3912
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4907370
EAN/GTIN:
     4044925022644
Suchbegriffe:
Fisch-Teller
Fischteller
fischteller was
fischteller

Fischteller, Material: Porzellan. Maße: Länge: 375 mm, Breite: 250 mm

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
38 cm
Breite:
25 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 11,04*
€ 14,09*
Lager 2813
6
6
€ 4,95*
ab € 12,15*
€ 15,48*
4 Tage
298
1
Frei Haus
ab € 13,40*
€ 18,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 92,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.