Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Flache Ausführung, mit Randverstärkung. Material: Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller, Flache Ausführung, mit Randverstärkung. Material: Porzellan.
Teller, Flache Ausführung, mit Randverstärkung. Material: Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-463-3883
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4929200
EAN/GTIN:
     4044925090346
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller, Flache Ausführung, mit Randverstärkung. Material: Porzellan. Durchmesser: 20 cm.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.48 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 4,90*
4 Tage
1256
1
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 6,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.