Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießer, Material: Porzellan. Inhalt: 30 ml. Durchmesser: 5 cm. Maße: Höhe: 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießer, Material: Porzellan. Inhalt: 30 ml. Durchmesser: 5 cm. Maße: Höhe: 43
Gießer, Material: Porzellan. Inhalt: 30 ml. Durchmesser: 5 cm. Maße: Höhe: 43
Artikel-Nr.:
     2813-463-3867
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4973003
EAN/GTIN:
     4044925053839
Suchbegriffe:
Allzweckgießer
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer

Gießer, Material: Porzellan. Inhalt: 30 ml. Durchmesser: 5 cm. Maße: Höhe: 43 mm


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
5 cm
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 72.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 72000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.