Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trüffelhobel. glatte Klinge. Edelstahl/Klinge AISI 420/Körper AISI 430/Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trüffelhobel. glatte Klinge. Edelstahl/Klinge AISI 420/Körper AISI 430/Griff
Trüffelhobel. glatte Klinge. Edelstahl/Klinge AISI 420/Körper AISI 430/Griff
Artikel-Nr.:
     2813-463-3484
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1516010-EK139
EAN/GTIN:
     4044925100526
Suchbegriffe:
Trüffel-Hobel
Trüffel-Reibe
Trüffelhobel
Trüffelreibe

Trüffelhobel. glatte Klinge. Edelstahl/Klinge AISI 420/Körper AISI 430/Griff aus
Palisander. die Schnittstärke kann zwischen 0,2 - 3,0 mm eingestellt werden. Maße: 22,5 x 8,5 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Breite:
1 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: trüffelhobel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,68*
€ 29,58*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 26,50*
€ 34,27*
5 Tage
119
Frei Haus
ab € 30,52*
€ 38,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.