Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Champagnerkühler. Chromnickelstahl. mit farbiger Pulverbeschichtung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Champagnerkühler. Chromnickelstahl. mit farbiger Pulverbeschichtung.
Champagnerkühler. Chromnickelstahl. mit farbiger Pulverbeschichtung.
Artikel-Nr.:
     2813-463-2965
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1521383-2335
EAN/GTIN:
     4044925092937
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler

Champagnerkühler. Chromnickelstahl. mit farbiger Pulverbeschichtung.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
lila
Höhe:
23 cm
Gewicht:
1.30 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 19,96*
€ 27,19*
4 Tage
143
Frei Haus
ab € 20,44*
€ 27,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.