Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Champagnerkühler. Chromnickelstahl. Maße: 53 x 33 x 24 LxBxH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Champagnerkühler. Chromnickelstahl. Maße: 53 x 33 x 24 LxBxH.
Champagnerkühler. Chromnickelstahl. Maße: 53 x 33 x 24 LxBxH.
Artikel-Nr.:
     2813-463-2631
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1524530-2343
EAN/GTIN:
     4044925085670
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler

Champagnerkühler. Chromnickelstahl. Maße: 53 x 33 x 24 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
2.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 33,76*
€ 44,51*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 55,55*
€ 71,33*
4 Tage
70
Frei Haus
ab € 63,67*
€ 82,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.