Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pump-Isolierkanne DUO. Edelstahl. doppelwandig, mit Tragegriff. Höhe ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pump-Isolierkanne DUO. Edelstahl. doppelwandig, mit Tragegriff. Höhe ohne
Pump-Isolierkanne DUO. Edelstahl. doppelwandig, mit Tragegriff. Höhe ohne
Artikel-Nr.:
     2813-463-2348
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3908202-772
EAN/GTIN:
     4044925081283
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

Pump-Isolierkanne DUO. Edelstahl. doppelwandig, mit Tragegriff. Höhe ohne Deckel 28, 5
cm, 2 x 2 Liter.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Breite:
4 cm
Höhe:
29 cm
Gewicht:
2.68 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 37,29*
€ 49,66*
5 Tage
77
Frei Haus
ab € 37,64*
€ 50,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.