Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmerservicewagen ZIMMERSERVICEWAGEN SERIE ISABELLA. 1 Wäschesack. ›


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmerservicewagen ZIMMERSERVICEWAGEN SERIE ISABELLA. 1 Wäschesack. ›
Zimmerservicewagen ZIMMERSERVICEWAGEN SERIE ISABELLA. 1 Wäschesack. ›
Artikel-Nr.:
     2813-463-2300
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4454001-2770
EAN/GTIN:
     4044925080378
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen

Zimmerservicewagen ZIMMERSERVICEWAGEN SERIE ISABELLA. 1 Wäschesack. › Abmessung:Borde
bei 001: 50 x 44 cm Borde bei 002: 72 x 44 cm
› Abmessung Wäschesäcke zusammengeklappt:
Länge bei 001: 64 cm Länge bei 002: 90 cm
›2 schwenkbare Rollen Ø 15 cm mit Feststeller und 2 Bockrollen
› schwarzer Polyester Wäschesack 30 x 40 x 70 cm, waschbar bis 40 °C
› Aufsatzrahmen aus Aluminium mit variabler Einteilungen für Gästeartikel
› Wäschesäcke in einer klappbaren Halterung
› Abweisrollen. helle Kantenprofile und helle Holzoptik. Maße: 95 x 53 x 116 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
95 cm
Breite:
54 cm
Gewicht:
34.00 kg
Weitere Suchbegriffe: was hotelwagen, hotelwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,44*
€ 440,38*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 580,93*
€ 666,21*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 695,07*
€ 796,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,21*
€ 792,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,56*
€ 786,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,99*
€ 755,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,88*
€ 730,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,93*
€ 691,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.