Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmerservicewagen ZIMMERSERVICEWAGEN SERIE ISABELLA. 1 Wäschesack. ›


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmerservicewagen ZIMMERSERVICEWAGEN SERIE ISABELLA. 1 Wäschesack. ›
Zimmerservicewagen ZIMMERSERVICEWAGEN SERIE ISABELLA. 1 Wäschesack. ›
Artikel-Nr.:
     2813-463-2282
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4455001-2772
EAN/GTIN:
     4044925080187
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen

Zimmerservicewagen ZIMMERSERVICEWAGEN SERIE ISABELLA. 1 Wäschesack. › Abmessung:Borde
bei 001: 50 x 44 cm Borde bei 002: 72 x 44 cm
› Abmessung Wäschesäcke zusammengeklappt:
Länge bei 001: 64 cm Länge bei 002: 90 cm
›2 schwenkbare Rollen Ø 15 cm mit Feststeller und 2 Bockrollen
› schwarzer Polyester Wäschesack 30 x 40 x 70 cm, waschbar bis 40 °C
› Aufsatzrahmen aus Aluminium mit variabler Einteilungen für Gästeartikel
› Wäschesäcke in einer klappbaren Halterung
› Abweisrollen. helle Kantenprofile und dunkle Holzoptik. Maße: 95 x 53 x 116 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
95 cm
Breite:
54 cm
Gewicht:
34.00 kg
Weitere Suchbegriffe: was hotelwagen, hotelwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 723,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,59*
€ 1.016,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,72*
€ 1.005,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,70*
€ 956,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,27*
€ 919,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,52*
€ 860,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.