Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller MELAMIN. flach. Melamin, › leicht› schnittfest› temperaturbeständig von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller MELAMIN. flach. Melamin, › leicht› schnittfest› temperaturbeständig von
Teller MELAMIN. flach. Melamin, › leicht› schnittfest› temperaturbeständig von
Artikel-Nr.:
     2813-463-2176
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9365250-398
EAN/GTIN:
     4044925078474
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller MELAMIN. flach. Melamin, › leicht› schnittfest› temperaturbeständig von -30 °C
bis 70 °C
› besonders hart und formbeständig
› spülmaschinengeeignet. viereckig. Maße: 25,0 x 25,0 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Breite:
3 cm
Gewicht:
0.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 4,77*
€ 6,22*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 11,57*
4 Tage
685
1
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 12,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.