Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmersafe. pulverbeschichteter Stahl. 6 mm Tür mit doppeltem Bolzen, CE, 4-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmersafe. pulverbeschichteter Stahl. 6 mm Tür mit doppeltem Bolzen, CE, 4-6
Zimmersafe. pulverbeschichteter Stahl. 6 mm Tür mit doppeltem Bolzen, CE, 4-6
Artikel-Nr.:
     2813-463-1899
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4495280-2583
EAN/GTIN:
     4044925071628
Suchbegriffe:
Hotelsafe
Hoteltresor
Zimmersafe
Zimmertresor

Zimmersafe. pulverbeschichteter Stahl. 6 mm Tür mit doppeltem Bolzen, CE, 4-6 stelliger
Nutzer- und Master-Pincode, Mini-USB-Anschluss zum Auslesen und Drucken der letzten 100 Öffnungen bzw. Schließungen. Wand- und Bodenbefestigung ist möglich, Türanschlag: rechts, 2 Notfallschlüssel werden mitgeliefert. Maße: 28 x 20 x 18 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
28 cm
Breite:
20 cm
Gewicht:
7.00 kg
Weitere Suchbegriffe: hotelsafe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,02*
€ 97,16*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 77,29*
€ 100,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.