Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmersafe. pulverbeschichteter Stahl. 3 mm Tür mit doppeltem Bolzen, CE, 4-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmersafe. pulverbeschichteter Stahl. 3 mm Tür mit doppeltem Bolzen, CE, 4-8
Zimmersafe. pulverbeschichteter Stahl. 3 mm Tür mit doppeltem Bolzen, CE, 4-8
Artikel-Nr.:
     2813-463-1896
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4495430-2586
EAN/GTIN:
     4044925071598
Suchbegriffe:
Hotelsafe
Hoteltresor
Zimmersafe
Zimmertresor

Zimmersafe. pulverbeschichteter Stahl. 3 mm Tür mit doppeltem Bolzen, CE, 4-8 stelliger
Nutzer- und Master-Pincode, 4-poliger RJ10 Anschluss zum Auslesen und Drucken der letzten 100 Öffnungen bzw. Schließungen, Wand- und Bodenbefestigung ist möglich, Türanschlag: rechts. 2 Notfallschlüssel werden mitgeliefert. Maße: 43 x 37 x 19,5 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
43 cm
Breite:
37 cm
Gewicht:
9.00 kg
Weitere Suchbegriffe: hotelsafe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.