| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-1584 Herst.-Nr.: 2114604-2832 EAN/GTIN: 4044925061339 |
| |
|
| | |
| Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE ECOFLEX. Edelstahl, › Gurtanschlüsse mit 4 Wege System › Gurtband 2 Meter › Gewicht 6,5 kg › Höhe 90 cm › Bodenteller Ø 35 cm › Die Gurthalterung kann verriegelt werden, unbefugtes Entfernen der Gurte wird somit erschwert. Bei Abbau muss die Gurthalterung wieder geöffnet werden, anderenfalls können Schäden entstehen.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | schwarz | Länge: | 200 cm | Gewicht: | 7.26 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Kordelpfosten, Kordelständer, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund, absperrpfosten, absperrpfosten schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,29* | € 41,47* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 30,92* | € 42,08* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 35,00* | € 47,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|