Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett. Polypropylen. oval, mit rutschhemmender Oberfläche. Maße: 26,5 x 19 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett. Polypropylen. oval, mit rutschhemmender Oberfläche. Maße: 26,5 x 19 cm.
Tablett. Polypropylen. oval, mit rutschhemmender Oberfläche. Maße: 26,5 x 19 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-463-1571
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9209265-943
EAN/GTIN:
     4044925061087
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett oval kunststoff

Tablett. Polypropylen. oval, mit rutschhemmender Oberfläche. Maße: 26,5 x 19 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
2 cm
Gewicht:
0.24 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett oval, kaffeetablett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,63*
€ 4,61*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,85*
5 Tage
1256
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 5,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.