Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen. silberfarben. Edelstahl. 2 schwenkbare Rollen Ø 15 cm mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen. silberfarben. Edelstahl. 2 schwenkbare Rollen Ø 15 cm mit
Gepäckwagen. silberfarben. Edelstahl. 2 schwenkbare Rollen Ø 15 cm mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-1473
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4425012-2757
EAN/GTIN:
     4044925057622
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen. silberfarben. Edelstahl. 2 schwenkbare Rollen Ø 15 cm mit Feststeller und 2
Bockrollen, Rohrrahmen Ø 3,8 cm, umlaufendes Stoßprofil aus Gummi. Maße: 110 x 62 x 94 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
grau
Länge:
113 cm
Breite:
62 cm
Gewicht:
35.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,88*
€ 336,21*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 349,16*
€ 406,49*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 420,03*
€ 485,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,49*
€ 483,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,17*
€ 479,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,29*
€ 462,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,70*
€ 448,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,16*
€ 415,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.