Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crepes Pfanne. Aluminium. mit PTFE Antihaftbeschichtung, plangedrehtem Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crepes Pfanne. Aluminium. mit PTFE Antihaftbeschichtung, plangedrehtem Boden
Crepes Pfanne. Aluminium. mit PTFE Antihaftbeschichtung, plangedrehtem Boden
Artikel-Nr.:
     2813-463-1381
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     691260-1130
EAN/GTIN:
     4044925054607
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Crepes Pfanne. Aluminium. mit PTFE Antihaftbeschichtung, plangedrehtem Boden und
angenietetem Eisengriff. Durchmesser oben 26 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.66 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 19,18*
5 Tage
278
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 19,77*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,29*
€ 21,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.