Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckkarre. goldfarben. Edelstahl. Räder Ø 20 cm, Rohrrahmen Ø 2,5 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckkarre. goldfarben. Edelstahl. Räder Ø 20 cm, Rohrrahmen Ø 2,5 cm,
Gepäckkarre. goldfarben. Edelstahl. Räder Ø 20 cm, Rohrrahmen Ø 2,5 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-463-1361
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2226000-2755
EAN/GTIN:
     4044925054225
Suchbegriffe:
Gepäckkarre
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen

Gepäckkarre. goldfarben. Edelstahl. Räder Ø 20 cm, Rohrrahmen Ø 2,5 cm, klappbare
Verlängerung 45 cm. Maße: 45 x 74 x 122 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
burgund
Länge:
61 cm
Breite:
71 cm
Gewicht:
15.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,57*
€ 229,30*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 283,87*
€ 334,86*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 341,59*
€ 397,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,86*
€ 398,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,90*
€ 392,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,11*
€ 378,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,20*
€ 367,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.