Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen. goldfarben. Edelstahl. 2 schwenkbare Rollen Ø 20 cm mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen. goldfarben. Edelstahl. 2 schwenkbare Rollen Ø 20 cm mit
Gepäckwagen. goldfarben. Edelstahl. 2 schwenkbare Rollen Ø 20 cm mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-1360
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2225001-2751
EAN/GTIN:
     4044925054218
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen. goldfarben. Edelstahl. 2 schwenkbare Rollen Ø 20 cm mit Feststeller und 2
Bockrollen, Rohrrahmen Ø 3,8 cm, integrierte Garderobenstange, umlaufendes Stoßprofil aus Gummi. Maße: 110 x 62 x 175 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
rot
Länge:
113 cm
Breite:
62 cm
Gewicht:
38.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,23*
€ 388,74*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 539,11*
€ 624,82*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 646,27*
€ 745,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,82*
€ 743,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,18*
€ 735,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,14*
€ 705,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,82*
€ 681,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,11*
€ 641,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.