Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Tablett TABLETT SERIE 9710. GN 1/1, Polyester, › temperaturbeständig von -50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN Tablett TABLETT SERIE 9710. GN 1/1, Polyester, › temperaturbeständig von -50
GN Tablett TABLETT SERIE 9710. GN 1/1, Polyester, › temperaturbeständig von -50
Artikel-Nr.:
     2813-463-1285
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9710530
EAN/GTIN:
     4044925052108
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Kaffeetablett
GN Tablett TABLETT SERIE 9710. GN 1/1, Polyester, › temperaturbeständig von -50 °C bis
140 °C
› Randverstärkung
› Stapelnocken.

Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grau
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
1.90 cm
Gewicht:
1.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,63*
€ 15,10*
5 Tage
327
€ 7,50*
ab € 11,08*
€ 15,24*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 13,90*
€ 18,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.