Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel. Holz. mit Einkerbungen und Steg. Maße: 44,5 x 1,2 x 23 LxBxH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderbügel. Holz. mit Einkerbungen und Steg. Maße: 44,5 x 1,2 x 23 LxBxH.
Kleiderbügel. Holz. mit Einkerbungen und Steg. Maße: 44,5 x 1,2 x 23 LxBxH.
Artikel-Nr.:
     2813-463-1277
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1428110-2552
EAN/GTIN:
     4044925051934
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
holzkleiderbügel buche
holzkleiderbügel was

Kleiderbügel. Holz. mit Einkerbungen und Steg. Maße: 44,5 x 1,2 x 23 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
beige
Länge:
45 cm
Breite:
1 cm
Gewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 2,13*
4 Tage
3125
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 2,35*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,45*
€ 2,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.