Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen. Polypropylen mit Alurahmen. 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen. Polypropylen mit Alurahmen. 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit
Servierwagen. Polypropylen mit Alurahmen. 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-1203
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1951003-2167
EAN/GTIN:
     4044925050067
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen was
servier wagen

Servierwagen. Polypropylen mit Alurahmen. 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller,
Tragfähigkeit ca. 50 kg pro Bord, einfache Montage ohne Schrauben. Maße: 82 x 41 x 97 LxBxH, Abstand Böden 30 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
82 cm
Breite:
41 cm
Gewicht:
11.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 65,92*
€ 83,46*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 69,37*
€ 87,68*
5 Tage
42
Frei Haus
ab € 83,22*
€ 103,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.