Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenwagen. Chromnickelstahl. 4 schwenkbare Rollen Ø 10 cm, davon 2 mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenwagen. Chromnickelstahl. 4 schwenkbare Rollen Ø 10 cm, davon 2 mit
Garderobenwagen. Chromnickelstahl. 4 schwenkbare Rollen Ø 10 cm, davon 2 mit
Artikel-Nr.:
     2813-463-1185
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4422000-2682
EAN/GTIN:
     4044925049566
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen

Garderobenwagen. Chromnickelstahl. 4 schwenkbare Rollen Ø 10 cm, davon 2 mit Feststeller,
Rohrrahmen Ø 3,8 cm. Maße: 120 x 53 x 170 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
120 cm
Breite:
53 cm
Gewicht:
8.00 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,69*
€ 175,09*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 176,39*
€ 217,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.