Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen. 3 Borde. Edelstahl. 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen. 3 Borde. Edelstahl. 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2
Servierwagen. 3 Borde. Edelstahl. 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2
Artikel-Nr.:
     2813-463-1104
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1950003-2162
EAN/GTIN:
     4044925047623
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 3 etagen
servier wagen

Servierwagen. 3 Borde. Edelstahl. 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2 mit
Feststeller, Tragfähigkeit ca. 60 kg pro Bord. Maße: 85 x 54 x 94 LxBxH, Abstand Böden 25,5 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
85 cm
Breite:
53 cm
Gewicht:
15.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: servierwagen was
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,87*
€ 113,13*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 100,93*
€ 124,42*
4 Tage
26
Frei Haus
ab € 114,81*
€ 141,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.